SOMG 190616-R3P-IQ IC8150 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara, Negativas a 7º, para Torneado Pesado en Aceros

Número de artículo: 5567077
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5567077
EAN / GTIN 7291075321180
Número del fabricante 5567077
Número L L23950 848

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3P, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.05 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3P
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.85 mm/rev
  • Min D.O.C. 3.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.35 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "DOVEIQTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra