SCLCR-09-PAD Adaptador con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3602946
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3602946
EAN / GTIN 7291075304275
Número del fabricante 3602946
Número L L23990 661

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 42 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 42 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCGT/CCMT 09T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra