MAHL 25 Adaptadores para Todos los Sistemas GRIP

Número de artículo: 2801126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801126
EAN / GTIN 7291075166569
Número del fabricante 2801126
Número L L23920 1749

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 22.1 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra