PSSNL 4040S-19 Herramientas a 45º con Fijación por Palanca que Montan Plaquitas Cuadradas Negativas, para Aplicaciones de Torneado Longitudinal y Frontal

Número de artículo: 3602923
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602923
EAN / GTIN 7291075098006
Número del fabricante 3602923
Número L L23990 658

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 237.5 mm, Longitud de la cabeza (LH) 42 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 237.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 50 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 42 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1906
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm