C5 PCLNR-35060-16X Herramientas con Fijación por Palanca y Cono CAMFIX Intercambiable para Plaquitas Rómbicas CNMX y CNMG

Número de artículo: 3602913
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3602913
EAN / GTIN 7291075272291
Número del fabricante 3602913
Número L L23990 639

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud funcional (LF) 60 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 60 mm
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra