C6 PCLNR-45065-12X Herramientas con Fijación por Palanca y Cono CAMFIX Intercambiable para Plaquitas Rómbicas CNMX y CNMG

Número de artículo: 3602909
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3602909
Copiar
EAN / GTIN 7291075272260
Copiar
Número del fabricante 3602909
Copiar
Número L L23990 1623
Copiar

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 65 mm, Longitud total (OAL) 103 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 54 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 65 mm
  • Ancho funcional (WF) 45 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra