C6 MCLNL-45065-19 Portaherramientas a 95º con Fijación CAMFIX para Plaquitas Negativas de 80º

Número de artículo: 3602435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602435
EAN / GTIN 7291075201758
Número del fabricante 3602435
Número L L24230 58

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 65 mm, Longitud total (OAL) 103 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 65 mm
  • Ancho funcional (WF) 45 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNM.-19...
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra