• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PVACR 06-2S Herramientas de bloqueo de palanca lateral para plaquitas rómbicas positivas de 35° destinadas a máquinas automáticas suizas

Número de artículo: 3602430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602430
EAN / GTIN 7291075205008
Número del fabricante 3602430
Número L L23990 1041

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.905″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.905″
  • Ancho funcional (WF): 0.4″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VC.. 2
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles