PCLCR 0808M-06S Portaherramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 80º Positivas, para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3602404
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602404
EAN / GTIN 7291075172935
Número del fabricante 3602404
Número L L23990 1016

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CC.. 0602
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 8 mm
  • Ancho del mango (B) 8 mm