HSK A63WH-SVJCL-J16 Herramientas con Conexión HSK para Plaquitas Positivas de 35º, para Montaje a 15º en Tornos Fresadores

Número de artículo: 3602392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HSK
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602392
EAN / GTIN 7291075200218
Número del fabricante 3602392
Número L L24230 157

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 1604
  • Longitud total (OAL) 142 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HSK" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra