HSK A63WH-SVJCR-J16 Herramientas con Conexión HSK para Plaquitas Positivas de 35º, para Montaje a 15º en Tornos Fresadores

Número de artículo: 3602391
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HSK
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3602391
    EAN / GTIN 7291075200201
    Número del fabricante 3602391
    Número L L24230 35

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 110 mm
    • Ancho funcional (WF) 25 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 1604
    • Longitud total (OAL) 142 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HSK" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra