TSSNL 2525M-12CH Herramientas con Ángulo de Posición de 45º que Montan Plaquitas Cerámicas Cuadradas para Aplicaciones de Torneado Longitudinal y Frontal

Número de artículo: 3602380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602380
EAN / GTIN 7291075194760
Número del fabricante 3602380
Número L L23990 924

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNGX 1207..T
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm