MULNR 16-4MW Portaherramientas externo con bloqueo MULTI-WEDGE para plaquitas rómbicas, trigonométricas y cuadradas negativas de 80

Número de artículo: 3602042
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-WEDGE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602042
EAN / GTIN 7291075183634
Número del fabricante 3602042
Número L L23990 1323

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.37″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.37″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″