MULNL 2525M-12MW Portaherramientas con Fijación Por Cuña-Brida Plaquitas Cuadradas, Trigonales o Rómbicas de 80º Negativas

Número de artículo: 3601793
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-WEDGE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601793
EAN / GTIN 7291075181999
Número del fabricante 3601793
Número L L23990 1633

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm