PCLCR 1012M-09S Portaherramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 80º Positivas, para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3602013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602013
EAN / GTIN 7291075172829
Número del fabricante 3602013
Número L L23990 1682

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CC.. 06T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm