MG 08-SWUCR-02 Barras de Mandrinar de Metal Duro Integral para Plaquitas Trigonales WCGT para Pequeños Diámetros

Número de artículo: 3602008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602008
EAN / GTIN 7291075163155
Número del fabricante 3602008
Número L L23990 284

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.8 mm, Longitud total (OAL) 75.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 4.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WCGT 020102L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.8 mm
  • Longitud total (OAL) 75.7 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 12 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra