E16R STFPR-11X Barras de Mandrinar para Plaquitas Triangulares TPGX con Incidencia 11º para Pequeños Diámetros

Número de artículo: 3601995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601995
EAN / GTIN 7291075161755
Número del fabricante 3601995
Número L L23990 280

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 17.3 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 14 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 8.8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPGX 110302T
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 17.3 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -5 Degrees
  • Altura del mango (H) 14 mm