E06H SWUCR-02 Barras de Mandrinar para Plaquitas Trigonales WCGT para Pequeños Diámetros

Número de artículo: 3601987
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601987
EAN / GTIN 7291075161779
Número del fabricante 3601987
Número L L23990 264

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Altura del mango (H) 5.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 3.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WCGT 020102L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -15 Degrees
  • Altura del mango (H) 5.4 mm