S-SWUBR 6-5 Barras de Mandrinar Miniatura con Fijación por Tornillo para Plaquitas Trigonales Pequeñas WBMT

Número de artículo: 3601808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601808
EAN / GTIN 7291075093377
Número del fabricante 3601808
Número L L23990 1930

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.413″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Altura del mango (H) 0.354″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.21″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.413″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -12 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.354″