Tensor autocentrante neumático 160

Número de artículo: 360180 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de apriete máxima 22,5 kN
Potencia de aire comprimido máxima 9 bar
Peso 12,2 kg
Anchura de mordazas A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Altura H 99,2 mm
Carrera de apriete 8,5 mm
Adecuado para el código de color PCV 160
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360180 160
EAN / GTIN 4062406198732
Número del fabricante 360180 160

Descripción

Ejecución:

  • Carrera ajustable + 5 mm por lado.
  • Fuerza de sujeción hasta 22,5 kN regulable en continuo. Suma aritmética = 45 kN.
  • También en el caso de pérdida de aire comprimido dispone el tensor autocentrante de una ligera pretensión (aprox. 60 kg) para garantizar el posicionamiento seguro de la pieza de trabajo, p. ej., en el caso de mesas de cambio.

Aplicación:

Para la sujeción centrada de componentes. Apropiado para el funcionamiento automatizado mediante discos de sujeción de 4 canales, pero también mediante conexiones laterales.

Partes opcionales:

Programa de mordazas n.° 360183360187.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra