Par de mordazas de sujeción 3

Número de artículo: 360184 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas A 120 mm
Gama de sujeción S1 30 mm - 40 mm
Gama de sujeción S2 100 mm - 110 mm
Gama de sujeción S3 40 mm - 50 mm
Gama de sujeción S4 90 mm - 100 mm
Adecuado para el código de color PCV 160
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360184 3
EAN / GTIN 4062406199838
Número del fabricante 360184 3

Descripción

Ejecución:

Templado, para la sujeción de piezas en bruto. Las bocas de sujeción se pueden emplear como garras reversibles. Nivel de sujeción con 4 mm de altura.
La mordazas cubren cuatro gamas de sujeción.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360180 y n.º 360181 tam. 160 en cada caso.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra