S-SUXCR 16-10 CM Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Cuatro Geometrías Diferentes, Incidencia 7º

Número de artículo: 3601777
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CHAMTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3601777
    EAN / GTIN 7291075103014
    Número del fabricante 3601777
    Número L L23990 1052

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.26″ ,Longitud total (OAL) 12″ ,Altura del mango (H) 0.91″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Ancho funcional (WF): 0.64″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC95MT 100504-SM
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.26″
    • Longitud total (OAL): 12″
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -4 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 2″
    • Altura del mango (H): 0.91″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CHAMTURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra