PQLCL 10-3 Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Positivas Cuadradas con Puntas de 80º.

Número de artículo: 3601647
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601647
EAN / GTIN 7291075092981
Número del fabricante 3601647
Número L L23990 980

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 4″
  • Ancho funcional (WF): 0.88″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.38″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): QCMT 3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″