Par bocas intercambiables blandas, Para tipo: 80

Número de artículo: 360145 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas b 80 mm
Gama de sujeción B - A 100 mm - 123 mm
Altura de apoyo C 50 mm
D 20 mm
Adecuado para el código de color ZC 80; PCV 100
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360145 80
EAN / GTIN 4045197642615
Número del fabricante 360145 80

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación individual de mordazas configuradas.

Material:

Acero para herramientas nitrurado de corta duración.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360130360134.

Volumen de suministro:

Incluido tornillo de fijación.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra