Par bocas intercambiables blandas 120

Número de artículo: 360145 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas b 120 mm
Gama de sujeción B - A 125 mm - 153 mm
Altura de apoyo C 50 mm
D 25 mm
Adecuado para el código de color ZC120
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360145 120
EAN / GTIN 4045197680877
Número del fabricante 360145 120

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación individual de mordazas configuradas.

Material:

Acero para herramientas nitrurado de corta duración.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360130360134.

Volumen de suministro:

Incluido tornillo de fijación.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra