S10K STFCR-11 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Triangulares, Incidencia 7º

Número de artículo: 3600992
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600992
EAN / GTIN 7291075065169
Número del fabricante 3600992
Número L L23990 546

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Altura del mango (H) 9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 29 mm
  • Altura del mango (H) 9 mm