SRDCN 3225P-12 Herramientas Neutras con Fijación Por Tornillo para Plaquitas Redondas, Incidencia 7º

Número de artículo: 3600923
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600923
EAN / GTIN 7291075074109
Número del fabricante 3600923
Número L L23990 1995

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 50 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCMT 1204MO
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra