Ejecución:
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.
Aplicación:
De aplicación horizontal y vertical. Sujeción de piezas de trabajo por medio de portaherramientas SK (DIN 69871) (p. ej. ER, OZ etc.). El perno de sujeción se enrosca desde abajo a través del adaptador para fijar el portaherramientas. Particularmente apto para piezas pequeñas y delicadas o redondas.
Idóneo para:
Discos de sujeción ⌀ 90, ⌀ 120 o ⌀ 138 mm con taladro de indexación.
Nota:
Tirante n.º
360025 tam. 14M12/90 para ⌀ 90 mm.
Tirante n.º
360025 tam. 18M16 para ⌀ 120 mm.
Tirante n.º
360025 tam. 18M16/138 para ⌀ 138 mm.
¡Pedir por separado!