Tuerca corredera en ranura en T con tornillo de amarre, Ancho de ranura B / grosor de apriete S: 16/40mm

Número de artículo: 360024 16/40
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
268 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura B / grosor de apriete S (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Rosca M M14
Longitud tornillo de amarre 50 mm
Anchura de ranura B 16 mm
Grosor de apriete S 40 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 360024 16/40
EAN / GTIN 2050001853950
Número del fabricante 360024 16/40
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tornillo cilíndrico con hexágono interior DIN912, clase de resistencia 12.9.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Descargas y documentos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra