S-CTFPR 12-3 Barras de mandrinar con bloqueo de abrazadera para plaquitas triangulares con 11° de juego

Número de artículo: 3600181
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600181
EAN / GTIN 7291075093063
Número del fabricante 3600181
Número L L23990 967

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.945″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Altura del mango (H) 0.669″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.52″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMR 321
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.945″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 4 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.669″