{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
L | 73 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ del mango d | 20 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de rotulación |
Número de artículo | 358740 20 | |
EAN / GTIN | 4045197707499 | |
Número del fabricante | 358740 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Marcador 20 mm
a petición
En stock
117 piezas en stock
776,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
776,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
536,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 73 mm | 66 mm | 87,7 mm |
L1 | 35,2 mm | ||
⌀ del mango d | 20 mm | 12 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Herramienta de rotulación | Herramienta de rotulación | Herramienta de rotulación |