{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
L1 | 35,2 mm | |
L | 87,7 mm | |
⌀ D1 | 0,5 mm | |
⌀ del mango d | 20 mm | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de rotulación |
Número de artículo | 358725 20 | |
EAN / GTIN | 4067263550662 | |
Número del fabricante | 358725 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Marcador, ⌀ del mango d: 20mm
a petición
En stock
102 piezas en stock
536,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
776,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D1 | 0,5 mm | 3 mm |
L | 87,7 mm | 73 mm |
⌀ del mango d | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Herramienta de rotulación | Herramienta de rotulación |