{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 160 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Altura H1 | 108,5 mm | |
Altura H2 | 58,5 mm | |
Altura H3 | 12 mm | |
⌀ imán | 16 mm | |
Fuerza de retención del imán | 15 kg | |
Presión de servicio mínima | 30 bar | |
Presión de servicio máx. | 50 bar | |
Modo de funcionamiento | Lubricante refrigerante | |
Tipo de producto | Pinza magnética |
Número de artículo | 358711 160 | |
EAN / GTIN | 4062406241797 | |
Número del fabricante | 358711 160 |