{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 120 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Altura H1 | 98,5 mm | |
Altura H2 | 48,5 mm | |
Altura H3 | 12 mm | |
⌀ imán | 13 mm | |
Fuerza de retención del imán | 7,5 kg | |
Presión de servicio mínima | 30 bar | |
Presión de servicio máx. | 50 bar | |
Modo de funcionamiento | Aire comprimido; Lubricante refrigerante | |
Tipo de producto | Pinza magnética |
Número de artículo | 358711 120 | |
EAN / GTIN | 4062406241780 | |
Número del fabricante | 358711 120 |