Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable, Para tamaño de asiento: 63

Número de artículo: 358580 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 130 mm
Anchura 80 mm
orientable
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358580 63
EAN / GTIN 4062406340315
Número del fabricante 358580 63

Descripción

Ejecución:

Con seguro contra la caída del portaherramientas.
Bloqueo de los alojamientos para herramientas mediante sujeción de apriete rápido.

Idóneo para:

Guía base n.° 358565

Idóneo para:

SK 40; BT 40; HSK 63; PSC 63

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra