Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable 40

Número de artículo: 358580 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 130 mm
Anchura 80 mm
orientable
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358580 40
EAN / GTIN 4062406340292
Número del fabricante 358580 40

Descripción

Ejecución:

Con seguro contra la caída del portaherramientas.
Bloqueo de los alojamientos para herramientas mediante sujeción de apriete rápido.

Idóneo para:

Guía base n.° 358565

Idóneo para:

HSK 40; PSC 40; VDI 40