Aparato de ajuste previo de las longitudes de herramienta 40

Número de artículo: 355050 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tamaño de cono precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Alojamiento base SK 40
    ⌀ D 96 mm
    Altura H 100 mm
    Altura H1 37 mm
    Tipo de producto Instrumento de ajuste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 355050 40
    EAN / GTIN 4062406295592
    Número del fabricante 355050 40

    Descripción

    Ventaja:

    • Manejo sencillo.
    • Puesto de estacionamiento reducido.
    • Variante de acceso favorable.

    Aplicación:

    Medición de las longitudes de herramienta directamente en la máquina.

    Idóneo para:

    Calibre de profundidad HOLEX n.° 418742 300.

    Volumen de suministro:

    Bloque de asiento para calibre de profundidad.

    Nota:

    Se pueden utilizar todos los calibres de profundidad estándar.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra