{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alojamiento base | Husillo de precisión ultra SK50 | |
Ajuste rápido | neumático | |
Campo de medición X | 400 mm | |
Campo de medición Z | 400 mm | |
Horquilla de control X | 100 mm | |
Anchura base | 1.294 mm | |
Altura total | 1.735 mm | |
Anchura total | 2.264 mm | |
Profundidad | 590 mm | |
Peso | 300 kg | |
Esfuerzo del husillo | 30 kg | |
Segunda cámara en el soporte del objetivo | no | |
Tamaño de la pantalla | 22 pul | |
Interfaz | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Hoffmann Group Connected | |
Tipo de producto | Instrumento de ajuste |
Número de artículo | 355020 UP | |
EAN / GTIN | 4034221174642 |