Aparato de ajuste previo UNO UADCAM

Número de artículo: 355020 UADCAM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Hoffmann Group Connected

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alojamiento base Husillo de precisión ultra SK50
Ajuste rápido neumático
Campo de medición X 400 mm
Campo de medición Z 400 mm
Horquilla de control X 100 mm
Anchura base 1.294 mm
Altura total 1.735 mm
Anchura total 2.264 mm
Profundidad 590 mm
Peso 300 kg
Esfuerzo del husillo 30 kg
Segunda cámara en el soporte del objetivo
Tamaño de la pantalla 24 pul
Interfaz Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tipo de producto Instrumento de ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 355020 UADCAM
EAN / GTIN 4034221181411

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla táctil de 15,6 pulgadas con superficie de Microvision intuitiva y sencilla.
  • Dispositivo calibrador en el alojamiento base SK50.
  • Fácil almacenamiento para 3 adaptadores con insertos SK50.
  • Ajuste rápido de los dos ejes mediante Release-by-Touch (X/Z).
  • Ajuste preciso de los dos ejes (X / Z) mediante una rueda giratoria.
  • Husillo de 4 × 90° y freno de husillo.
  • Cámara con ampliación de 22 compartimentos.

El dispositivo funciona junto con las soluciones de software opcionales disponibles relacionadas con la producción Hoffmann Group Connected.

Aplicación:

Para la medición y el ajuste previo de herramientas en la máquina en la producción o en la preparación del trabajo.

Volumen de suministro:

Impresora térmica de etiquetas con etiquetas, armario base de sistema sencillo, software de medición en los principales idiomas, puesta en servicio y formación incluidas (medio día).

Partes opcionales:

Los aparatos de ajuste previo Haimer son compatibles con las reducciones GARANT n.° 354771; 354773; 354775; 354777 y 354779. Descuentos para Haimer disponibles bajo petición.