Escalera de un peldaño en PRFV/aluminio con travesaño 12 peldaños

Número de artículo: 35312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35312
EAN / GTIN 4031405353121
Número del fabricante 035312

Descripción

Descripción:

  • Escalera de peldaños hecha de GRP/aluminio
  • Spars hechos de perfiles de plástico reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
  • Peldaños cuadrados ranurados de doble cara 30 x 30 mm fabricados en aluminio
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
  • Probado a 1.000 voltios según DIN EN 61478:2002 sección 6.5.1 y A1:2004 categoría 1 (conforme a la norma europea DIN EN 131-7)
  • Riel cruzado GRP con zapatas de conductor antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

Característica:

  • Altura de trabajo: 4700 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 3580 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: GRP/alu
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 12 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop