F3P 124-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3427017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3427017
EAN / GTIN 7291075486810
Número del fabricante 3427017
Número L L24050 2632

Descripción

Descripción:

  • Cabezas de broca modulares
  • Diámetro de corte (DC): 12,4 mm
  • Código del tamaño del asiento de la plaquita de corte (SSC): 12
  • Ángulo, 1ª etapa (SIG): 133 Grados
  • Longitud de la corona (LPR): 4,9 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC): 12.4 mm
  • Longitud funcional (LF): 4.11 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
  • Ángulo de punta (SIG): 133 Degrees
  • Point Length (PL): 0.79 mm
  • Voladizo (LPR): 4.9 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra