D3N 120-096-15.87R-8D H13 Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3392274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3392274
    EAN / GTIN 7291075466317
    Número del fabricante 3392274
    Número L L24040 1271

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.472″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12 ,Longitud total (OAL) 6.65″ ,Longitud utilizable (LU) 3.889″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Diámetro de corte (DC): 0.472″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.488″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.472″
    • Equivalente en decimales: 0.472″
    • Diámetro de la brida (DF): 0.787″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 120-IQ
    • Longitud total (OAL): 6.65″
    • Point Length (PL): 0.107″
    • Voladizo (LPR): 4.764″
    • Longitud utilizable (LU): 3.889″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra