IFP 365-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

Número de artículo: 3424408
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3424408
    EAN / GTIN 7291075452716
    Número del fabricante 3424408
    Número L L24050 1661

    Descripción

    Descripción:

    Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 36.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 20.8 mm

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC) 36.5 mm
    • Longitud funcional (LF) 15.25 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0
    • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
    • Voladizo (LPR) 20.8 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra