DFN360-054-31.75A-1.5D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3203612
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203612
EAN / GTIN 7291075368963
Número del fabricante 3203612
Número L L24040 496

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.417″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0 ,Longitud total (OAL) 6.12″ ,Longitud utilizable (LU) 2.12″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.417″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.453″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.417″
  • Equivalente en decimales: 1.417″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 3.439″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 36.0
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 360
  • Longitud total (OAL): 6.12″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Voladizo (LPR): 3.76″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 2.12″

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra