FFX4 ED040-6-MMT21-04 Cabezas de Fresado con Conexión MULTI-MASTER que Montan Plaquitas Pequeñas ″en Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3424319
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3424319
EAN / GTIN 7291075452754
Número del fabricante 3424319
Número L L23980 1113

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 63.1 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T21
  • Diámetro de corte (DC) 32.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 24 mm
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Longitud total (OAL) 63.1 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 0.9 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra