Portabrocas corona dentada Prima 8-3/8

Número de artículo: 342225 8-3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 8-3/8
Gama de sujeción 0,5 mm - 8 mm
⌀ exterior 29,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 53 mm
Adaptador 3/8-24 pul
Llave para corona dentada adecuada S1
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342225 8-3/8
EAN / GTIN 4019208066981
Número del fabricante 245552

Descripción

Ejecución:

Las garras están templadas.
Para giro a la derecha.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, taladradoras percutoras y taladradoras de columna.