{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 10-1/2 | |
Gama de sujeción | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 34,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 61 mm | |
Adaptador | 1/2-20 pul | |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342225 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415888 | |
Número del fabricante | 1322221 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas corona dentada Prima 10-1/2
a petición
En stock
7 piezas en stock
33,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
28,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | 1/2-20 | 1/2-20 |
⌀ exterior | 34,5 | 33,3 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 61 | 61 |
Gama de sujeción | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Tipo | 10-1/2 | 10-1/2 |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | S2 |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada | Portabrocas con corona dentada |