{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13-3/8 | |
Gama de sujeción | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,7 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 64,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 72,4 mm | |
Adaptador | 3/8-24 pul | |
Potencia máxima de la máquina | 1.000 W | |
Bloqueo radial | sí | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 342200 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208414980 | |
Número del fabricante | 1328315 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas con bloqueo radial Extra RV Versión de plástico 13-3/8
a petición
En stock
13 piezas en stock
47,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
362 piezas en stock
33,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 42,7 | 43,1 |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 64,5 | 63 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 72,4 | 74 |
Potencia máxima de la máquina | 1.000 | 1.100 |
Bloqueo radial | sí | sí |
Tipo | 13-3/8 | 13-3/8 |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |