{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 10-1/2 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 42,7 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 55 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 60,9 mm | |
Adaptador | 1/2-20 pul | |
Potencia máxima de la máquina | 1.000 W | |
Bloqueo radial | sí | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 342200 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415000 | |
Número del fabricante | 1328319 |