SNMG 190612-R3P IC5010 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con Rompevirutas para Mecanizado de Desbaste

Número de artículo: 3419945
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3419945
EAN / GTIN 7291075487022
Número del fabricante 3419945
Número L L23950 3473

Descripción

Descripción:

  • WSP - torneado / ranurado
  • Radio de la esquina (RE): 1,2 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 19,05 mm
  • Diámetro del círculo (IC): 19,05 mm
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 6,35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 19.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 8 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.4 mm/rev